- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 配管 固定のおすすめ人気ランキング
配管 固定のおすすめ人気ランキング
2025/12/29更新2,855件の「配管 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「支持金物 配管」、「配管 固定 金具」、「配管支持金具」などの商品も取り扱っております。
作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用
種類
フロアーバンド
材質
スチール電気亜鉛メッキ
さや管をころがし配管する場合の固定に使用します。各サイズとの連結もできます。
用途さや管をころがし配管する場合の固定に
スリムダクト内で配管を結束します。
質量(g)
7.2
トラスコ品番
761-5451
材質
PE(SLバンド)、POM(SLサドル)
色
アイボリー
1本
¥59
税込¥65
当日出荷
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管
20A
適合管外径(Φmm)
26
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上
鉄
仕様
パイプを吊り、固定するバンドです
付属品
組式タンバックル
種類
吊バンド
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。
クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm)
3~16
材質
ステンレス
許容荷重(kg)
40
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
47
適合吊りボルト
W3/8
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上
鉄
仕様
パイプを吊り、固定するバンドです
種類
吊バンド
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質
ユニクロメッキ
ボルト径d
W3/8
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
32
寸法t1(mm)
2
寸法t2(mm)
2.6
ベランドや手すりにマストを取付けたいときに使います。
適合マスト径(Φmm)
25~32
設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。
材質
SUS 304製
種類
フロアーバンド
材質
POM
種類
支持金具
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用
適合
三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応
使用環境温度(℃)
-20~60
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。
フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
適合
サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
32A~80A兼用のレベル調整バンド
呼び径(A)
32~80
種類
フロアーバンド
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷